Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien PTFE Polyamides /PTFE Polyamides PPMF 202311.5

  • ERIKS:23768971
  • Fabricant:7316571399805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les coussinets en composite sur support inoxydable sont entièrement autolubrifiants. La fibre de PTFE et la résine thermodurcissable permettent un fonctionnement à faible frottement sans lubrification ni maintenance. Pendant une courte phase de rodage, une partie de la couche de recouvrement en PTFE est transférée sur la surface de glissement conjuguée.

Les coussinets en composite sur support inoxydable offrent de nombreux avantages et particularités tels que:
  • excellente résistance à la corrosion
  • très bonnes propriétés de glissement
  • fonctionnement sans entretien
  • haute charge admissible
  • haute vitesse de glissement
  • faible jeu en fonctionnement
Exemples d’application:
  • industrie alimentaire et emballage
  • vannes et pompes
  • équipements médicaux
  • machines d’impression et de fabrication de papier
  • industrie off-shore
Ajouter à la liste

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,97 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PPMF 202311.5
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
11.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
11.5 mm
B1
1.5 mm
Matériau du manteau
PTFE Polyamides
Matériau du chemin du roulement
PTFE Polyamides
Entretien
Sans entretien