1,54 €/ Unitéhors TVA
1,86 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PPMF 121412 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 12 mm |
B1 | 1 mm |
Matériau du manteau | PTFE Polyamides |
Matériau du chemin du roulement | PTFE Polyamides |
Entretien | Sans entretien |