Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 304030 A51

  • ERIKS:23769155
  • Fabricant:7316571791371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à bride en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans des applications industrielles. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées. La douille supporte des charges radiales et axiales dans une seule direction. Le fonctionnement sans entretien garantit de longs intervalles de maintenance et une fiabilité en usage continu.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté offre une grande capacité de charge pour les applications de machines industrielles
  • L’imprégnation d’huile assure une très grande vitesse de glissement, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle
  • La conception auto-lubrifiante élimine le besoin d’entretien régulier et réduit les temps d’arrêt
  • La construction à bride permet un positionnement axial sécurisé pour un alignement précis
  • Un faible coefficient de frottement réduit l’usure et prolonge la durée de vie des composants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un mouvement linéaire ou rotatif précis
  • Idéal pour les équipements avec un accès limité pour la lubrification continue
  • Compatible avec les ensembles industriels nécessitant un axial support de charge
Ajouter à la liste

13,91 €/ Unitéhors TVA

16,83 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 304030 A51
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
50 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
d
30 mm
d1
30 mm
d2
40 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
30 mm
B1
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

18,17 €/ Unitéhors TVA

21,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026