12,13 €/ Unitéhors TVA
14,68 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSMF 304020 A51 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 50 mm |
B | 20 mm |
B1 | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |