10,52 €/ Unitéhors TVA
12,73 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSMF 253516 A51 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 45 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
D1 | 45 mm |
B | 16 mm |
B1 | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |