Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 253230 A51

  • ERIKS:23769151
  • Fabricant:7316571791333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette est fabriquée en bronze fritté et présente une conception autolubrifiante sans entretien. Elle est conçue pour supporter des charges radiales et axiales dans une seule direction. La matrice de bronze imprégnée d'huile permet des vitesses de glissement très élevées pour des applications rotatives exigeantes. Conçue pour des mouvements linéaires, oscillants et rotatifs, cette pièce assure des performances constantes.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté offre un faible coefficient de frottement pour un mouvement efficace et une usure réduite
  • L’imprégnation à l’huile permet des vitesses de glissement élevées et améliore le fonctionnement dans des environnements dynamiques
  • La conception sans entretien élimine le besoin de lubrification régulière et réduit les coûts d'exploitation
  • La conception à bride permet un montage sécurisé et une répartition efficace de la charge dans les assemblages
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres linéaires et oscillants dans les machines industrielles
  • Idéal pour les composants rotatifs nécessitant un entretien minimal
  • Compatible avec les équipements conçus pour des solutions de paliers autolubrifiants
Ajouter à la liste

11,52 €/ Unitéhors TVA

13,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 253230 A51
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
39 mm
L'épaisseur de la bride
3.5 mm
Avec collerette
Oui
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
30 mm
B1
3.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien