Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 202816 A51

  • ERIKS:23769147
  • Fabricant:7316571791289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans les machines industrielles. Elle supporte à la fois des charges radiales et axiales dans une seule direction. La conception autolubrifiante permet des vitesses de glissement élevées et un fonctionnement sans maintenance. Une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale assure un faible coefficient de frottement et des performances constantes.

Caractéristiques
  • La conception autolubrifiante réduit les besoins de maintenance et minimise les temps d'arrêt opérationnels
  • Matrice en bronze poreux imprégnée d’huile minérale assurant une vitesse de glissement élevée pour des applications exigeantes
  • La conception à bride supporte à la fois des charges radiales et axiales pour une installation polyvalente.
  • Un faible coefficient de frottement améliore l'efficacité énergétique et réduit l'usure en utilisation continue
  • Un fonctionnement sans maintenance supprime le besoin de relubrification périodique dans la plupart des environnements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les équipements de manutention
  • Idéal pour les guidages linéaires dans les systèmes d'automatisation de précision
  • Compatible avec les mécanismes de mouvement oscillant dans les machines d'emballage
Ajouter à la liste

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 202816 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
d
20 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
16 mm
B1
4 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

7,53 €/ Unitéhors TVA

9,11 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026