Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 202620 A51

  • ERIKS:23769144
  • Fabricant:7316571791258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à bride en bronze fritté SKF est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une seule direction. La matrice de bronze poreuse est imprégnée d'huile minérale, ce qui permet des vitesses de glissement élevées et un fonctionnement sans maintenance. La conception à bride offre un support de fixation supplémentaire.

Caractéristiques
  • Le matériau en bronze fritté garantit une capacité de charge élevée pour les opérations industrielles exigeantes
  • La matrice imprégnée d’huile réduit les frottements et améliore l’efficacité opérationnelle
  • La conception sans maintenance réduit les temps d'arrêt et les interventions opérationnelles
  • La conception à bride facilite un positionnement axial précis et assure la stabilité pendant l’utilisation
  • Prend en charge des vitesses de glissement très élevées pour répondre aux exigences des applications à mouvements rapides
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements de positionnement linéaire pour un mouvement guidé fluide
  • Idéal pour les ensembles oscillants nécessitant des composants à faible entretien
  • Compatible avec des arbres rotatifs dans les systèmes d'automatisation industrielle
Ajouter à la liste

7,18 €/ Unitéhors TVA

8,69 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 202620 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
20 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

131 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026