Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 162225 A51

  • ERIKS:23769140
  • Fabricant:7316571791203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette est fabriquée en bronze fritté et présente une structure poreuse imprégnée d'huile minérale. Elle est conçue pour des applications avec des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Le composant est autolubrifiant, assurant un fonctionnement sans maintenance tout en supportant des charges radiales et axiales. Sa conception permet des vitesses de glissement très élevées dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La structure auto-lubrifiante réduit les temps d'arrêt et élimine le besoin de lubrification externe
  • La conception à bride supporte à la fois les charges radiales et axiales, améliorant ainsi la stabilité opérationnelle
  • L’imprégnation à l’huile minérale permet des vitesses de glissement très élevées pour un mouvement efficace
  • Le matériau en bronze fritté offre durabilité et performance constante sous différentes charges
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les besoins de service et les coûts d’exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les machines industrielles
  • Idéal pour les ensembles de mouvement linéaire nécessitant une faible friction
  • Compatible avec les équipements oscillants soumis à un fonctionnement continu
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 162225 A51
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
16 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
25 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

6,65 €/ Unitéhors TVA

8,05 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026