5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSMF 162216 A51 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 16 mm |
B1 | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |
5,37 €/ Unitéhors TVA
6,50 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026