Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 152212 A51

  • ERIKS:23769137
  • Fabricant:7316571791166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague à bride en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une seule direction. Les propriétés autolubrifiantes assurent un fonctionnement sans entretien et des vitesses de glissement élevées. La matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale garantit des performances fiables dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • La structure auto-lubrifiante permet un fonctionnement sans maintenance, réduisant ainsi les temps d’arrêt pour les utilisateurs.
  • La matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile permet des vitesses de glissement très élevées dans les applications
  • La conception à bride permet une prise en charge sûre des charges axiales, améliorant ainsi la stabilité de l'installation
  • Un faible coefficient de frottement minimise les pertes d'énergie lors d'un mouvement continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements nécessitant un mouvement linéaire ou oscillant fiable : ensembles de bagues
  • Idéal pour le montage dans des carters avec un alignement précis de l’arbre : composants de machines
  • Compatible avec les systèmes nécessitant un entretien minimal et une lubrification constante : lignes d’automatisation
Ajouter à la liste

4,71 €/ Unitéhors TVA

5,70 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 152212 A51
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
15 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
12 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026