5,16 €/ Unitéhors TVA
6,24 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
25 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSMF 142020 A51 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 20 mm |
B1 | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |
5,49 €/ Unitéhors TVA
6,64 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026