4,29 €/ Unitéhors TVA
5,19 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSMF 121820 A51 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
D1 | 24 mm |
B | 20 mm |
B1 | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |
5,25 €/ Unitéhors TVA
6,35 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026