Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 121812 A51

  • ERIKS:23769133
  • Fabricant:7316571791050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague à bride en bronze fritté est conçue pour des applications rotatives, oscillantes et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une seule direction. La matrice de bronze poreuse est imprégnée d'huile minérale, garantissant des vitesses de glissement élevées et une auto-lubrification fiable. Le fonctionnement sans entretien assure des performances durables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze poreux assure une lubrification constante, réduisant l’usure dans les ensembles en mouvement continu
  • Le matériau autolubrifiant supprime la maintenance de routine et réduit au minimum les temps d’arrêt pour les opérateurs
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales, ce qui améliore la flexibilité opérationnelle des assemblages
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement permet des performances efficaces dans les équipements à grande vitesse
  • La conception à bride simplifie le positionnement axial, assurant un ajustement précis et une stabilité optimale
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs pour des mouvements de précision en automatisation
  • Idéal pour les guidages linéaires nécessitant un entretien minimal et une longue durée de vie
  • Compatible avec les mécanismes oscillants dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

3,09 €/ Unitéhors TVA

3,74 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 121812 A51
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
12 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
12 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,59 €/ Unitéhors TVA

4,34 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026