Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 101616 A51

  • ERIKS:23769131
  • Fabricant:7316571791036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Lors du stockage et du montage, s’assurer que le coussinet n’entre jamais en contact avec un quelconque matériau absorbant, car cela ferait très rapidement disparaître l’huile dont il est imprégné. Pour cette raison, il est recommandé de conserver le coussinet dans son emballage d’origine aussi longtemps que possible. Une lubrification complémentaire n’est habituellement pas nécessaire.Les coussinets SKF en bronze fritté offrent de nombreux avantages et particularités tels que:▪ vitesse de glissement très élevée▪ aucune lubrification externe nécessaire▪ fonctionnement sans entretien▪ bonnes propriétés de glissement
Ajouter à la liste

3,33 €/ Unitéhors TVA

4,03 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

100 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PSMF
Type
Flanged Bushing
Constructeur ID
PSMF 101616 A51
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
16 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,97 €TVA incluse

259 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026