Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 101610 A51

  • ERIKS:23769130
  • Fabricant:7316571736136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en bronze fritté est conçue pour des applications rotatives, oscillantes et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées et supportant des charges radiales et axiales dans une direction. La conception autolubrifiante assure un fonctionnement sans maintenance pour une durée de vie prolongée. Sa construction permet des performances fiables dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception sans maintenance supprime le besoin de lubrification régulière
  • réduction des temps d'arrêt
  • Matrice en bronze poreux imprégnée d'huile permettant une très grande vitesse de glissement en utilisation
  • La construction à bride supporte les charges axiales dans une seule direction
  • amélioration de la stabilité
  • Un faible coefficient de frottement réduit l'usure
  • prolongation de la durée de vie des composants
  • Le matériau en bronze fritté offre une résistance durable à la déformation sous charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les mécanismes oscillants dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec les guides de mouvement linéaire dans les machines de manutention
Ajouter à la liste

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 101610 A51
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
10 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,23 €/ Unitéhors TVA

3,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026