Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 353926 E

  • ERIKS:23768834
  • Fabricant:7316572037881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette est fabriquée en composite PTFE et présente une conception à paroi mince pour des installations compactes. Elle supporte à la fois les charges radiales et axiales et convient aux mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. La douille permet des vitesses de glissement élevées et assure une dissipation thermique efficace. Son fonctionnement sans entretien garantit une longue durée de vie sous fortes charges.

Caractéristiques
  • La construction composite en PTFE garantit un faible frottement et une usure réduite pour une durée de vie prolongée
  • La conception à bride supporte la charge axiale et simplifie le positionnement précis dans les assemblages
  • La structure à paroi mince permet l'installation dans des applications à espace limité
  • Une capacité de charge élevée améliore les performances dans des environnements de fonctionnement exigeants
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d'arrêt et minimise le coût total de possession
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres nécessitant un mouvement oscillant ou rotatif : ajustement d’alésage de 35 mm
  • Idéal pour les machines industrielles nécessitant un format compact
  • Douilles pour charges élevées : composite PTFE
  • Compatible avec les systèmes de guidage linéaire dans les équipements d'automatisation : bride 47 mm
Ajouter à la liste

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 353926 E
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d
35 mm
D
39 mm
D1
47 mm
B
26 mm
B1
2 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026