Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 353916 E

  • ERIKS:23768833
  • Fabricant:7316572818749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte à la fois des charges radiales et axiales malgré une construction à paroi mince. Grâce à une bonne dissipation thermique, elle permet des vitesses de glissement élevées et est destinée à un fonctionnement sans maintenance. La conception assure une capacité de charge fiable dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La construction à parois minces permet une installation dans des espaces restreints et réduit les exigences de taille des équipements
  • Le matériau composite PTFE offre une grande capacité de charge, améliorant la fiabilité opérationnelle sous contrainte
  • Une bonne dissipation thermique permet des vitesses de glissement plus élevées, ce qui assure un mouvement efficace dans les systèmes dynamiques
  • Un fonctionnement sans maintenance élimine le regraissage, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance
  • La conception à bride supporte à la fois les charges radiales et axiales, ce qui accroît la polyvalence dans les assemblages mécaniques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des guides linéaires dans des systèmes de fabrication automatisés
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec les mécanismes oscillants dans les machines de manutention
Ajouter à la liste

7,42 €/ Unitéhors TVA

8,98 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 353916 E
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d
35 mm
D
39 mm
D1
47 mm
B
16 mm
B1
2 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien