Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 303416 E

  • ERIKS:23768831
  • Fabricant:7316572038093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales malgré sa construction à paroi mince. La conception permet des vitesses de glissement élevées et une dissipation thermique efficace. Le fonctionnement sans entretien garantit la rentabilité et une longue durée de vie dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La construction composite en PTFE offre des performances à faible friction pour un fonctionnement plus fluide
  • La conception à bride supporte les charges axiales dans une direction et empêche le déplacement
  • La structure à parois minces permet une installation dans des espaces compacts sans compromettre la résistance.
  • Une bonne dissipation thermique permet des vitesses de glissement élevées sans surchauffe
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d'arrêt et diminue les coûts opérationnels globaux
Application et utilisation
  • Utilisé avec des mécanismes oscillants dans l'automatisation industrielle
  • Idéal pour les équipements nécessitant une grande capacité de charge et un design compact
  • Compatible avec les ensembles de mouvement rotatif et linéaire dans les machines lourdes
Ajouter à la liste

6,79 €/ Unitéhors TVA

8,22 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

11 En stock - Date de livraison estimée 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 303416 E
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d
30 mm
D
34 mm
D1
42 mm
B
16 mm
B1
2 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,62 €/ Unitéhors TVA

4,38 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026