3,61 €/ Unitéhors TVA
4,37 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCMF 252816.5 E |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 16.5 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 16.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | Acier au carbone |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
3,03 €/ Unitéhors TVA
3,67 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026