Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 252811.5 E

  • ERIKS:23768828
  • Fabricant:7316572038130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires sous charges radiales et axiales. Sa construction à paroi mince supporte des charges élevées et permet des vitesses de glissement importantes. Une dissipation thermique efficace autorise un fonctionnement à des températures élevées, assurant la stabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à paroi mince supporte de lourdes charges tout en réduisant les besoins en espace d’assemblage
  • Le matériau composite PTFE assure une faible friction et une vitesse de glissement élevée pour un fonctionnement plus fluide
  • Un fonctionnement sans maintenance minimise les temps d'arrêt et réduit les coûts de maintenance à long terme
  • La géométrie à bride permet de supporter à la fois des charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente
  • Une bonne dissipation thermique maintient les performances à des températures de fonctionnement élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant un mouvement linéaire ou oscillant régulier
  • Idéal pour les équipements exposés à des températures de fonctionnement élevées ou à des conditions de forte charge
  • Compatible avec des ensembles nécessitant des solutions de roulements sans entretien
Ajouter à la liste

4,97 €/ Unitéhors TVA

6,01 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

1 En stock - Date de livraison estimée 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 252811.5 E
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
11.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d
25 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
11.5 mm
B1
1.5 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien