3,61 €/ Unitéhors TVA
4,37 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCMF 202316.5 E |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
D1 | 30 mm |
B | 16.5 mm |
B1 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | Acier au carbone |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026