Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 202315 E

  • ERIKS:23768825
  • Fabricant:7316572038208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE de SKF est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une direction, ce qui permet une utilisation dans des applications intensives malgré sa conception à paroi mince. La douille offre une bonne dissipation thermique, permettant des vitesses de glissement élevées et une longue durée de vie. Un fonctionnement sans entretien est assuré grâce aux propriétés du matériau.

Caractéristiques
  • Le matériau composite PTFE garantit un fonctionnement à faible friction, réduit l’usure et prolonge les intervalles de maintenance
  • La conception à bride à paroi mince permet d'économiser de l'espace d'installation tout en supportant de lourdes charges dans des environnements restreints
  • Une bonne dissipation thermique permet des vitesses de glissement élevées, optimisant les performances dans des applications exigeantes
  • La conception sans entretien élimine le besoin de relubrification, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de main-d'œuvre
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales, améliorant ainsi la polyvalence pour les systèmes de mouvement multidirectionnels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements industriels nécessitant un mouvement oscillant ou rotatif précis
  • Idéal pour les machines soumises à des charges élevées et à des variations de température
  • Compatible avec les ensembles d'automatisation nécessitant des bagues compactes mais durables
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 202315 E
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
15 mm
B1
1.5 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien