Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 202311.5 E

  • ERIKS:23768824
  • Fabricant:7316572038222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires dans des applications exigeantes. Le matériau composite PTFE offre une excellente dissipation de la chaleur et permet des vitesses de glissement élevées. La construction à paroi mince supporte des charges radiales et axiales élevées dans une direction. Le fonctionnement sans entretien assure fiabilité et rentabilité pour diverses exigences industrielles.

Caractéristiques
  • La conception composite en PTFE à paroi mince permet une installation dans des espaces compacts sans compromettre la capacité de charge.
  • Une dissipation thermique élevée prend en charge les applications avec des températures de fonctionnement élevées et un mouvement continu
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales pour répondre à des exigences de mouvement variées dans les machines industrielles
  • Un fonctionnement sans maintenance supprime les besoins de lubrification et réduit les temps d'arrêt pour les utilisateurs
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement augmente l'efficacité dans les applications nécessitant des mouvements linéaires ou oscillants rapides
Application et utilisation
  • Idéal pour l'installation dans des équipements industriels avec un espace d'installation limité
  • Utilisé avec des arbres nécessitant un support fiable pour des mouvements oscillants et rotatifs
  • Compatible avec les systèmes fonctionnant à des températures élevées et sous charge continue
Ajouter à la liste

2,55 €/ Unitéhors TVA

3,09 €TVA incluse

206 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 202311.5 E
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
11.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
11.5 mm
B1
1.5 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026