Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 182022 E

  • ERIKS:23768823
  • Fabricant:7316572483985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette composite PTFE SKF est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une direction malgré une structure à paroi mince. La douille permet des vitesses de glissement élevées et une dissipation thermique efficace. Le fonctionnement sans entretien convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à bride à paroi mince permet l'installation dans des ensembles compacts et des espaces restreints
  • Le matériau composite PTFE permet une vitesse de glissement élevée pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales pour répondre à des exigences d'application variées
  • La conception sans maintenance réduit les temps d'arrêt et diminue les coûts d'exploitation à long terme
  • Une dissipation thermique élevée assure des performances stables sous forte charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres oscillants dans les machines d'emballage
  • Idéal pour les systèmes de mouvement linéaire nécessitant un entretien minimal
  • Compatible avec des plateformes d’automatisation industrielle compactes
Ajouter à la liste

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 182022 E
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
18 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
22 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien