Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 161817 E

  • ERIKS:23768820
  • Fabricant:7316571886374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE permet des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle est conçue pour supporter des charges radiales et axiales dans une seule direction. Sa construction à paroi mince permet une utilisation dans des espaces restreints tout en maintenant la capacité de charge. Une dissipation thermique élevée assure un fonctionnement fiable à des vitesses de glissement élevées.

Caractéristiques
  • Le matériau composite PTFE minimise la friction afin de prolonger la durée de vie et de réduire les temps d'arrêt
  • La conception à bride supporte les charges axiales dans une direction afin d'assurer un positionnement sécurisé
  • La structure à parois minces permet de gagner de l’espace d’installation sans compromettre la capacité de charge élevée
  • Une bonne dissipation thermique permet un fonctionnement à des vitesses de glissement élevées pour des applications exigeantes
  • La conception sans entretien supprime le besoin de relubrification afin de réduire les coûts d’exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements de mouvement linéaire nécessitant un fonctionnement de glissement fluide
  • Idéal pour les machines rotatives avec des contraintes d’espace et des exigences de charge axiale
  • Compatible avec des assemblages nécessitant une fiabilité
  • performance de roulement sans maintenance
Ajouter à la liste

1,67 €/ Unitéhors TVA

2,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 161817 E
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
16 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
17 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien