Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 151717 E

  • ERIKS:23768818
  • Fabricant:7316571890647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des applications oscillantes, rotatives et linéaires. Elle supporte à la fois des charges radiales et axiales dans une direction, malgré une structure à paroi mince. Le composant assure une bonne dissipation thermique, permettant des vitesses de glissement élevées et un fonctionnement sous fortes charges. Un fonctionnement sans maintenance garantit une longue durée de vie dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le matériau composite PTFE réduit les frottements pour des mouvements linéaires et rotatifs plus fluides
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d’arrêt et supprime le besoin de relubrification
  • La conception à paroi mince permet des installations compactes lorsque l’espace est limité
  • La grande capacité de charge soutient de manière fiable les applications industrielles exigeantes
  • Une bonne dissipation thermique maintient les performances à des températures de fonctionnement élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support de charge radial et axial
  • Idéal pour les équipements nécessitant des vitesses de glissement élevées dans des espaces restreints
  • Compatible avec les systèmes industriels fonctionnant à des températures élevées
Ajouter à la liste

1,57 €/ Unitéhors TVA

1,90 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 151717 E
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
15 mm
D
17 mm
D1
23 mm
B
17 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026