Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 151712 E

  • ERIKS:23768817
  • Fabricant:7316571890616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Capable de supporter des charges radiales et axiales dans une seule direction, elle convient aux applications nécessitant une grande capacité de charge. Sa structure à paroi mince permet une dissipation efficace de la chaleur à des vitesses de glissement élevées. Le composant permet un fonctionnement sans maintenance, adapté aux environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à bride assure un positionnement axial stable et simplifie l’assemblage dans des espaces restreints
  • La construction composite en PTFE réduit la friction et supprime le besoin de lubrification régulière
  • Le profil à paroi mince supporte de lourdes charges tout en minimisant le poids du composant
  • Une bonne dissipation thermique permet des vitesses de glissement plus élevées en fonctionnement continu
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d’arrêt et diminue les coûts opérationnels globaux
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements industriels nécessitant un support radial et axial pour charges élevées
  • Idéal pour les machines avec des arbres oscillants ou alternatifs dans des ensembles compacts
  • Compatible avec les systèmes automatisés nécessitant des intervalles d’entretien prolongés
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 151712 E
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
15 mm
D
17 mm
D1
23 mm
B
12 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,78 €/ Unitéhors TVA

2,15 €TVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026