1,42 €/ Unitéhors TVA
1,72 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCMF 121417 E |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 17 mm |
B1 | 1 mm |
Matériau du manteau | Acier au carbone |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,68 €/ Unitéhors TVA
2,03 €TVA incluse
329 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026