Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 121415 E

  • ERIKS:23768812
  • Fabricant:7316571557083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales et offre une structure à paroi mince capable de supporter des charges élevées. La bague assure une dissipation thermique efficace, permet des vitesses de glissement élevées et garantit un fonctionnement sans entretien.

Caractéristiques
  • La conception à paroi mince permet une installation dans des espaces compacts tout en maintenant la capacité de charge
  • Le matériau composite PTFE réduit la friction et l’usure pour une durée de vie prolongée
  • La conception à bride supporte les charges axiales dans une direction pour une stabilité accrue
  • Une bonne dissipation thermique permet des vitesses de glissement plus élevées sans perte de performance
  • Un fonctionnement sans maintenance minimise les temps d’arrêt et réduit le coût total de possession
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres oscillants dans les équipements d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les systèmes de guidage linéaire nécessitant une grande capacité de charge
  • Compatible avec les mécanismes rotatifs dans les solutions de manutention
Ajouter à la liste

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 121415 E
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
15 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien