Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 121409 E

  • ERIKS:23768810
  • Fabricant:7316571886442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une direction, malgré une construction à paroi mince. La douille est sans entretien et permet des vitesses de glissement relativement élevées. Sa conception assure une bonne dissipation de la chaleur et un fonctionnement sous fortes charges.

Caractéristiques
  • La conception à paroi mince permet l'installation dans des ensembles compacts nécessitant un espace minimal.
  • Le matériau composite PTFE offre un fonctionnement à faible frottement pour améliorer l’efficacité des équipements
  • La conception sans entretien réduit les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation sur toute la durée de vie
  • Supporte des charges radiales et axiales pour une intégration polyvalente dans les systèmes de mouvement
  • Une bonne dissipation thermique assure des performances stables à des vitesses de glissement élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des guides linéaires dans les systèmes d'automatisation
  • Idéal pour les plateaux tournants dans les équipements de fabrication
  • Compatible avec les bras oscillants des machines d'emballage
Ajouter à la liste

1,00 €/ Unitéhors TVA

1,21 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 121409 E
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
9 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien