Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 121407 E

  • ERIKS:23768809
  • Fabricant:7316571886275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires dans des environnements industriels exigeants. Elle supporte à la fois des charges radiales et axiales, même avec une conception à paroi mince. La douille assure une bonne dissipation de la chaleur et permet des vitesses de glissement relativement élevées. Le fonctionnement sans maintenance garantit une réduction des temps d'arrêt et une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • Le matériau composite en PTFE permet un mouvement fluide et réduit l'usure dans des conditions de forte charge
  • La conception à bride à paroi mince permet un assemblage compact et réduit les besoins en espace d'installation
  • Une bonne dissipation thermique permet des vitesses de glissement plus élevées pour les applications exigeantes
  • Un fonctionnement sans maintenance supprime le besoin de lubrification régulière et réduit le coût total de possession
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements présentant un mouvement d’arbre oscillant ou alternatif
  • Idéal pour les systèmes de guidage linéaire industriels nécessitant un support de charge compact
  • Compatible avec des machines soumises à des charges radiales et axiales élevées
Ajouter à la liste

0,75 €/ Unitéhors TVA

0,91 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

250 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 121407 E
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
7 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien