Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 101217 E

  • ERIKS:23768808
  • Fabricant:7316571886251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires dans des environnements industriels exigeants. Sa structure à paroi mince supporte à la fois des charges radiales et axiales tout en assurant une bonne dissipation thermique. Le produit permet des vitesses de glissement élevées et ne nécessite aucune relubrification, garantissant ainsi un fonctionnement efficace et sans entretien dans les applications à fortes charges.

Caractéristiques
  • La conception à paroi mince permet de supporter de lourdes charges sans augmenter la taille de l’assemblage
  • Le matériau composite PTFE garantit une longue durée de vie dans des environnements à haute température
  • La conception à bride permet de supporter simultanément des charges radiales et axiales
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d'arrêt et supprime le besoin de relubrification
  • Une dissipation efficace de la chaleur permet des vitesses de glissement relativement élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements nécessitant un mouvement linéaire ou oscillant : automatisation industrielle
  • Idéal pour les machines exposées à des températures élevées : lignes de production lourdes
  • Compatible avec des arbres de 10 mm de diamètre : systèmes d’assemblage de précision
Ajouter à la liste

1,20 €/ Unitéhors TVA

1,45 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 101217 E
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
17 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien