Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 101209 E

  • ERIKS:23768806
  • Fabricant:7316571886206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une direction grâce à une construction à paroi mince. Le matériau permet des vitesses de glissement élevées et une bonne dissipation thermique. Un fonctionnement sans entretien est assuré pour une durée de vie prolongée dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à bride à paroi mince supporte de lourdes charges sans augmenter l’espace d’installation
  • Le matériau composite PTFE permet une vitesse de glissement élevée et une dissipation efficace de la chaleur
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d'arrêt et minimise les coûts de service continus
  • Convient aux charges radiales et axiales pour répondre à des exigences d’application variées
  • Un jeu de fonctionnement relativement faible assure des performances fiables sous charges dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres oscillants nécessitant des solutions de roulements à faible entretien
  • Idéal pour les équipements prenant en charge les mouvements radiaux et axiaux
  • Compatible avec les machines industrielles nécessitant des composants à grande vitesse de glissement
Ajouter à la liste

0,75 €/ Unitéhors TVA

0,91 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 101209 E
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
9 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien