Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 101207 E

  • ERIKS:23768805
  • Fabricant:7316571886183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à collerette en composite PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales, y compris des charges lourdes, malgré sa construction à paroi mince. La douille assure une bonne dissipation de la chaleur et permet des vitesses de glissement relativement élevées. Le fonctionnement sans entretien et la résistance élevée à la température sont des caractéristiques essentielles.

Caractéristiques
  • La construction composite en PTFE à paroi mince réduit le poids sans compromettre la capacité de charge
  • La conception à bride supporte à la fois les charges radiales et axiales pour une flexibilité opérationnelle accrue
  • Une bonne dissipation thermique assure un fonctionnement stable à des vitesses de glissement et des températures élevées
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d’arrêt et diminue le coût total de possession
  • Une longue durée de vie garantit des performances constantes dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support d’arbre oscillant ou rotatif
  • Idéal pour les équipements exposés à des contraintes thermiques et mécaniques élevées
  • Compatible avec les systèmes de mouvement linéaire dans l’automatisation industrielle
Ajouter à la liste

0,65 €/ Unitéhors TVA

0,79 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 101207 E
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
7 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien