0,50 €/ Unitéhors TVA
0,61 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCMF 081009.5 E |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
D1 | 15 mm |
B | 9.5 mm |
B1 | 1 mm |
Matériau du manteau | Acier au carbone |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |