Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Acier au carbone /PTFE PCMF 060804 E

  • ERIKS:23768799
  • Fabricant:7316572502921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague composite à collerette en PTFE est conçue pour des mouvements oscillants, rotatifs et linéaires. Conçue pour des charges radiales et axiales dans une seule direction, elle présente une structure à paroi mince adaptée aux applications intensives. Le composant assure une dissipation thermique efficace, permettant des vitesses de glissement relativement élevées en fonctionnement.

Caractéristiques
  • La conception à paroi mince permet une installation dans des espaces restreints, augmentant ainsi la polyvalence des configurations d’équipement.
  • Le matériau composite PTFE offre une friction réduite, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et minimisant l'usure
  • Le fonctionnement sans maintenance élimine le besoin de lubrification régulière et réduit les temps d'arrêt
  • La grande capacité de charge soutient les applications exigeantes et prolonge les intervalles de maintenance
  • Une dissipation thermique efficace permet l’utilisation dans des environnements à températures élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de mouvement linéaire nécessitant une lubrification minimale
  • Idéal pour les équipements fonctionnant sous des charges radiales et axiales constantes
  • Compatible avec les machines exposées à des conditions thermiques élevées
Ajouter à la liste

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCMF 060804 E
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d
6 mm
D
8 mm
D1
12 mm
B
4 mm
B1
1 mm
Matériau du manteau
Acier au carbone
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien