54,23 €/ Unitéhors TVA
65,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PRMF 657060 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 60 mm |
Diamètre du bride | 80 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
D1 | 80 mm |
B | 60 mm |
B1 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |