20,07 €/ Unitéhors TVA
24,28 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PRMF 404440 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 55 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
D1 | 55 mm |
B | 40 mm |
B1 | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |