Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Entretien réduit Bronze /Bronze PRMF 404425

  • ERIKS:23769035
  • Fabricant:7316571397306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La lubrification améliore les propriétés de glissement, réduit l’usure et prévient la corrosion, car les surfaces métalliques du coussinet et de l’arbre sont séparées l’une de l’autre. Les coussinets en bronze roulé sont destinés à être lubrifiés avec de la graisse ou de l’huile. On peut utiliser toutes les graisses habituelles.

Les coussinets en bronze roulé offrent de nombreux avantages et particularités tels que:
  • insensibilité aux environnements pollués
  • résistance aux chocs et aux vibrations à basse vitesse
  • bonne résistance à la corrosion
Exemples d’application:
  • matériel agricole
  • équipements de levage
  • engins de construction
  • engins forestiers
Ajouter à la liste

14,52 €/ Unitéhors TVA

17,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PRMF 404425
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
55 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d
40 mm
D
44 mm
D1
55 mm
B
25 mm
B1
2 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
Bronze
Entretien
Entretien réduit