10,83 €/ Unitéhors TVA
13,10 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PRMF 303420 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 45 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
D1 | 45 mm |
B | 20 mm |
B1 | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |