8,94 €/ Unitéhors TVA
10,82 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PRMF 252815 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 15 mm |
B1 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |