35,28 €/ Unitéhors TVA
42,69 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PBMF 304030 M1G1 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 50 mm |
B | 30 mm |
B1 | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Entretien | Entretien nécessaire |