Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Entretien nécessaire Bronze phosphoreux (CuSn10P) /Bronze phosphoreux (CuSn10P) PBMF 202820 M1G1

  • ERIKS:23768555
  • Fabricant:7316571738871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les coussinets en bronze massif sont prévus pour être lubrifiés à l’huile ou à la graisse. Non seulement la lubrification améliore les propriétés de glissement, mais elle réduit également l’usure et prévient la corrosion.

Les coussinets en bronze massif offrent de nombreux avantages et particularités tels que:
  • insensibilité aux environnements pollués
  • résistance aux chocs et auxvibrations à basse vitesse
  • bonne résistance à la corrosion
  • rainure de lubrification
Exemples d’application:
  • engins de construction
  • équipements de transport
  • équipements de fabrication de pâte à papier
  • équipements off-shore
Ajouter à la liste

23,75 €/ Unitéhors TVA

28,74 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PBMF 202820 M1G1
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
4 mm
Avec collerette
Oui
d
20 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
20 mm
B1
4 mm
Matériau du manteau
Bronze phosphoreux (CuSn10P)
Matériau du chemin du roulement
Bronze phosphoreux (CuSn10P)
Entretien
Entretien nécessaire