Eriks
SKF

SKF Coupleur rapide THPC 300-1

  • ERIKS:14522183
Image 1
Ajouter à la liste

358,75 €/ Unitéhors TVA

434,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
THPC
Type
Quick Connection Coupling
Type de prises mobiles
Raccordement rapide
Type de composant
Raccord rapide hydraulique
Type de raccord
SAE bride
Sorte de Terminaison
BSPP
Pression maximum de service
3000 bar
Poids
0.23 kg
Pression résiduelle maximale
3000 bar
Pression résiduelle maximale
300 MPa