Eriks
SKF

SKF Corps de palier SNL 522 TURU

  • ERIKS:13031979
Image 1
Ajouter à la liste

8 990,54 €/ Unitéhors TVA

10 878,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL
Type
Plummer Block Housing
Forme de construction
á semelle
Longueur
410 mm
Hauteur
240 mm
Largeur
80 mm
Largeur du pied
120 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
350 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
120 mm
D
200 mm
G
24 mm
H
240 mm
H1
125 mm
H2
45 mm
L
410 mm