142,30 €/ Unitéhors TVA
172,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL |
Type | Plummer Block Housing |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 185 mm |
Hauteur | 93 mm |
Largeur | 82 mm |
Hauteur de l'ae | 50 mm |
Largeur du pied | 52 mm |
Hauteur du pied | 22 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 150 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A | 82 mm |
A1 | 52 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H | 93 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 22 mm |
J | 150 mm |
L | 185 mm |