Eriks
SKF

SKF Corps de palier coulisseau tendeur TUJ 512

  • ERIKS:23771029
  • Fabricant:7316571006376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

73,86 €/ Unitéhors TVA

89,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TUJ
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Forme de construction
Coulisseau-tendeur
Longueur
186 mm
Hauteur
146 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
118 mm
Matériau du boîtier
Fonte