Eriks
SKF

SKF Corps de palier coulisseau tendeur TUJ 508

  • ERIKS:23771025
  • Fabricant:7316570816792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

44,56 €/ Unitéhors TVA

53,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TUJ
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
Coulisseau-tendeur
Longueur
45 mm
Hauteur
115 mm
Largeur
49 mm
Hauteur de l'ae
88 mm
Matériau du boîtier
Fonte