Eriks
SKF

SKF Corps de palier coulisseau tendeur TU 511 M

  • ERIKS:23771011
  • Fabricant:7316570979916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

56,57 €/ Unitéhors TVA

68,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TU
Largeur extérieur de roulement
100 mm
Forme de construction
Coulisseau-tendeur
Longueur
171 mm
Hauteur
146 mm
Largeur
64 mm
Hauteur de l'ae
106 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026